- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 種子播種機(種まき機)
- 播種機 ほうれん草のおすすめ人気ランキング
播種機 ほうれん草のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新72件の「播種機 ほうれん草」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「播種機」、「とうもろこし 種まき」、「播種機セルトレイ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。
ケース容量(L)
0.35
仕様
(能率)約1秒/株
付属品
標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ
適合
白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×90×720
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切
コーレター型
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物
蔬菜類
容量(L)
0.4
条数
1
適合ベルト
L1Rベルト
仕様
播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)
8.4
溝切
ダブルディスク型
前輪(mm)
Φ230×110
後輪(mm)
Φ180×120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)
1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×192×756/851(2段階調節)
深さ(mm)
移植/70~160(10mm間隔で9段階)
開口寸法(mm)
(爪先部)15~60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数
1
溝切
コーレター型
前輪(mm)
Φ230×100
後輪(mm)
Φ180×120
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数
1
仕様
播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)
12.4
容量(L)
4
溝切
Φ180ディスク型
前輪(mm)
Φ280×104
後輪(mm)
Φ280×104
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に
材質
アルミ
直径(Φmm)
使用可能な種:18
質量(g)
670
長さ(cm)
100
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×100×37
質量(g)
176
容量(mL)
(ホッパー)180
立ったまま、素早く株元への粒剤散布ができ、腰の負担がありません。
亜リン酸粒状肥料やオンコル粒剤、オルトラン粒剤、ダイシストン粒剤、リドミル粒剤などの粒剤株元散布に最適!
スプーンで測りながら、腰をかがめて行っていた粒状肥料の追肥も「散ぽ」で、立ったまま楽々行えます。
種類
散粒機・散布機・散粉機
タンク容量(L)
2
型式
手持式
散布量
【肥料散布量(参考/1プッシュ)】亜リン酸粒状1号(1.2~7.2g)、亜リン酸粒状2号(0.8~4.8g)。【粒剤散布量(参考/1プッシュ)】オンコル粒剤(0.8~2.0g)、グランドオンコル粒剤(1.4~2.8g)、オンコルスタークル粒剤(1.2~2.7g)、オルトラン粒剤(1.0~3.0g)、ダントツ粒剤(1.2~3.5g)、ジャッジ箱粒剤(1.0~2.3g)、リドミル粒剤(2.4~5.4g)
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×270×730
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ポット苗の移植・種芋の深植の定番!!
マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
色
赤
タイプ
開閉式移植器兼穴あけ
先端がとがっているのでマルチに直接穴をあけられます。
一発植付け(マルチの穴あけ、植付け穴あけ、苗の植付け)ができます。
マーカーバーで次の値付け位置がわかり、苗を等間隔に植付けできます。
材質
ステンレス製
車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。
うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物
蔬菜類
容量(L)
0.7
条数
1
適合ベルト
エンドレスベルト
仕様
播種間隔ギヤ調整4段階
質量(kg)
11.9
溝切
コーレター型
前輪(mm)
Φ280×104
後輪(mm)
Φ280×104
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物
蔬菜類
容量(L)
0.4×2
条数
2
適合ベルト
L1Rベルト
仕様
播種間隔ギヤ調整8段階
質量(kg)
13.8
溝切
ダブルディスク型
前輪(mm)
Φ230×110
後輪(mm)
Φ180×120
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。
適合機種
HS-801・802タイプ専用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
ビーポットに一発穴あけができます。
穴あけ深さを一定に調節できるガイドバー付きです。
穴あけピンと取付けバーの数は自由に増減できます
ピンサイズ
径:10mm、深さ:55mm(調節可能)
立ったまま、マルチの上から差込み、回して引上げると、マルチ穴・植穴・施肥穴があけられます。
各野菜苗の定植に必須な「株間測り」を標準装備。
差し込みながら回すだけでマルチといっしょに穴あけ。
鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。
切れ味が悪くなっても、砥石で研ぐ事ができます。
用途植穴あけ
色
赤
タイプ
普通穴用
主な用途
植穴あけ